※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)の 換気口
メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)の ベントキャップ
SUS製 薄形ベントキャップ 縦ギャラリ 左右両吹 ワイド水切
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45577377
品番
AT-75UGSTJ4
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
ギャラリ部脱着可 125タイプは2管路仕様(VM管取付可) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304
寸法A(mm)
141
寸法B(mm)
114
寸法C(mm)
72
寸法D(mm)
164
寸法E(mm)
89
材質
ステンレス
用途
外壁用
仕様
網なし、防火ダンパーなし
形状
縦ギャラリ
タイプ
ワイド水切
方向
左右両吹
呼称
75
適合パイプ径(Φmm)
75
注意
※VP(厚肉)管には150タイプ以上は取り付けられません。