※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AT-200UWSTJK4-5M SUS製 薄形ベントキャップ 縦ギャラリ 網5M FD120度 左右両吹 ワイド水切 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45577876 AT-200UWSTJK4-5M SUS製 薄形ベントキャップ 縦ギャラリ 網5M FD120度 左右両吹 ワイド水切 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45577876

SUS製 薄形ベントキャップ 縦ギャラリ 網5M FD120度 左右両吹 ワイド水切

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45577876 品番 AT-200UWSTJK4-5M
参考基準価格(税別)¥16,500 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

防火設備該当品(第01EG021号) ギャラリ部脱着可 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304

寸法A(mm)241 寸法B(mm)214 寸法C(mm)197 寸法D(mm)101 寸法E(mm)270 寸法F(mm)141 材質ステンレス 用途外壁用 仕様網5メッシュ 形状縦ギャラリ タイプワイド水切 角度(°)(防火ダンパー)120 方向左右両吹 呼称200 適合パイプ径(Φmm)200
注意
※VP(厚肉)管には150タイプ以上は取り付けられません。網目より小さい虫は入るおそれがあります。屋外から点検できる場所に据え付けてください。75タイプは低圧損の商品ではありません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする