※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AT-100UWSTJD4-5M SUS製 薄形ベントキャップ 縦ギャラリ 網5M FD72度 左右両吹 ワイド水切 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45578016 AT-100UWSTJD4-5M SUS製 薄形ベントキャップ 縦ギャラリ 網5M FD72度 左右両吹 ワイド水切 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45578016

SUS製 薄形ベントキャップ 縦ギャラリ 網5M FD72度 左右両吹 ワイド水切

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45578016 品番 AT-100UWSTJD4-5M
参考基準価格(税別)¥7,300 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

防火設備該当品(第01EG021号) ギャラリ部脱着可 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304

寸法A(mm)141 寸法B(mm)114 寸法C(mm)97 寸法D(mm)46 寸法E(mm)164 寸法F(mm)89 材質ステンレス 用途外壁用 仕様網5メッシュ 形状縦ギャラリ タイプワイド水切 角度(°)(防火ダンパー)72 方向左右両吹 呼称100 適合パイプ径(Φmm)100
注意
※VP(厚肉)管には150タイプ以上は取り付けられません。網目より小さい虫は入るおそれがあります。屋外から点検できる場所に据え付けてください。75タイプは低圧損の商品ではありません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする