※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AT-200UGSK4S SUS製 薄形ベントキャップ 外向き横ギャラリ FD120度 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45578165 AT-200UGSK4S SUS製 薄形ベントキャップ 外向き横ギャラリ FD120度 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45578165

SUS製 薄形ベントキャップ 外向き横ギャラリ FD120度

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45578165 品番 AT-200UGSK4S
参考基準価格(税別)¥13,000 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898

防火設備該当品(第01EG021号) ギャラリ部脱着可 コンパクトフェイス(ベントキャップより外形が17〜21mm小) 標準品で左吹き・右吹きが可能です(ネジをはずしてギャラリ方向を変えてください) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304

寸法A(mm)241 寸法B(mm)197 寸法C(mm)101 材質ステンレス 用途外壁用 仕様網なし 形状外向き横ギャラリ 角度(°)(防火ダンパー)120 呼称200 適合パイプ径(Φmm)200
注意
※VP(厚肉)管には150タイプ以上は取り付けられません。屋外から点検できる場所に据え付けてください。75、100、125、200タイプは低圧損の商品ではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする