※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AT-150UWS4S-3M SUS製 薄形ベントキャップ 外向き横ギャラリ 網3M メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45578323 AT-150UWS4S-3M SUS製 薄形ベントキャップ 外向き横ギャラリ 網3M メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45578323

SUS製 薄形ベントキャップ 外向き横ギャラリ 網3M

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45578323 品番 AT-150UWS4S-3M
参考基準価格(税別)¥5,500 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

ギャラリ部脱着可 コンパクトフェイス(ベントキャップより外形が17〜21mm小) 標準品で左吹き・右吹きが可能です(ネジをはずしてギャラリ方向を変えてください) 125タイプは2管路仕様(VM管取付可) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304

寸法A(mm)191 寸法B(mm)147 材質ステンレス 用途外壁用 仕様網3メッシュ、防火ダンパーなし 形状外向き横ギャラリ 呼称150 適合パイプ径(Φmm)150
注意
※VP(厚肉)管には150タイプ以上は取り付けられません。網目より小さい虫は入るおそれがあります。屋外から点検できる場所に据え付けてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする