※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AT-100UWSD4S-3M SUS製 薄形ベントキャップ 外向き横ギャラリ 網3M FD72度 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45578637 AT-100UWSD4S-3M SUS製 薄形ベントキャップ 外向き横ギャラリ 網3M FD72度 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45578637

SUS製 薄形ベントキャップ 外向き横ギャラリ 網3M FD72度

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45578637 品番 AT-100UWSD4S-3M
参考基準価格(税別)¥6,300 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

防火設備該当品(第01EG021号) ギャラリ部脱着可 コンパクトフェイス(ベントキャップより外形が17〜21mm小) 標準品で左吹き・右吹きが可能です(ネジをはずしてギャラリ方向を変えてください) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304

寸法A(mm)141 寸法B(mm)97 寸法C(mm)46 材質ステンレス 用途外壁用 仕様網3メッシュ 形状外向き横ギャラリ 角度(°)(防火ダンパー)72 呼称100 適合パイプ径(Φmm)100
注意
※VP(厚肉)管には150タイプ以上は取り付けられません。網目より小さい虫は入るおそれがあります。屋外から点検できる場所に据え付けてください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする