※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AT-125UWSW4 SUS製 ドレン皿付薄形ベントキャップ 横ギャラリ 網10M メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45578847 AT-125UWSW4 SUS製 ドレン皿付薄形ベントキャップ 横ギャラリ 網10M メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45578847

SUS製 ドレン皿付薄形ベントキャップ 横ギャラリ 網10M

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45578847 品番 AT-125UWSW4
参考基準価格(税別)¥9,500 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

ドレン受け皿保水容量100タイプ……約100cc125,150タイプ……約130cc ギャラリ部脱着可 標準品で左吹き・右吹きが可能です(ネジをはずしてギャラリ方向を変えてください) 125タイプは2管路仕様(VM管取付可) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304

寸法A(mm)191 寸法B(mm)164 寸法C(mm)122 寸法D(mm)174 寸法E(mm)114 材質ステンレス 用途外壁用 仕様網10メッシュ、防火ダンパーなし 形状横ギャラリ 呼称125 適合パイプ径(Φmm)125
注意
※VP(厚肉)管には150タイプは取り付けられません。油煙の多い場所には使用しないでください。網目より小さい虫は入るおそれがあります。屋外から点検できる場所に据え付けてください。100タイプは低圧損の商品ではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする