※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AT-200TUNS5-3M SUS製 丸形防風板付ベントキャップ 網3M メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45579495 AT-200TUNS5-3M SUS製 丸形防風板付ベントキャップ 網3M メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45579495

SUS製 丸形防風板付ベントキャップ 網3M

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合パイプ径(Φmm)200 注文コード45579495 品番AT-200TUNS5-3M
参考基準価格(税別)¥14,000 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
この商品は適合パイプ径など11種類から選べます 他の種類を見る

防風板および網部脱着可 250、300タイプはネジ固定仕様(市販ネジ) -BLタイプはBL認定品(BLVU121318) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304

寸法A(mm)244 寸法B(mm)75 寸法C(mm)197 寸法D(mm)46 材質ステンレス 用途外壁用 仕様網3メッシュ、防火ダンパーなし 呼称200 適合パイプ径(Φmm)200
注意
※VP(厚肉)管には150タイプ以上は取り付けられません。網目より小さい虫は入るおそれがあります。屋外から点検できる場所に据え付けてください。250、300タイプは低圧損の商品ではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする