※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)の 換気口
メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)の ベントキャップ
SUS製 丸形防風板付ベントキャップ 横ギャラリ 網5M
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45580335
品番
AT-250TUWS-5M
参考基準価格(税別)
¥35,000
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
防風板およびギャラリ部脱着可 250、300タイプはネジ固定仕様(市販ネジ) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304
寸法A(mm)
374
寸法B(mm)
85
寸法C(mm)
247
寸法D(mm)
72
材質
ステンレス
用途
外壁用
仕様
網5メッシュ、防火ダンパーなし
形状
横ギャラリ
呼称
250
適合パイプ径(Φmm)
250
注意
※VP(厚肉)管には150タイプ以上は取り付けられません。網目より小さい虫は入るおそれがあります。屋外から点検できる場所に据え付けてください。