※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AT-150TUGSJD5 SUS製 丸形防風板付ベントキャップ 縦ギャラリ FD72度 ワイド水切 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45580974 AT-150TUGSJD5 SUS製 丸形防風板付ベントキャップ 縦ギャラリ FD72度 ワイド水切 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45580974

SUS製 丸形防風板付ベントキャップ 縦ギャラリ FD72度 ワイド水切

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45580974 品番 AT-150TUGSJD5
参考基準価格(税別)¥13,800 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

防風板およびギャラリ部脱着可 250、300タイプはネジ固定仕様(市販ネジ) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304

寸法A(mm)194 寸法B(mm)62 寸法C(mm)147 寸法D(mm)77 寸法E(mm)218 寸法F(mm)116 材質ステンレス 用途外壁用 仕様網なし 形状縦ギャラリ タイプワイド水切 角度(°)(防火ダンパー)72 呼称150 適合パイプ径(Φmm)150
注意
※VP(厚肉)管には150タイプ以上は取り付けられません。アルミ製フレキシブルダクトへの取り付けについては、こちらの注意事項をご参照ください175、200、250、300タイプは低圧損の商品ではありません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする