曜日別特売
AT-250TUGSJD SUS製 丸形防風板付ベントキャップ 横ギャラリ FD72度 ワイド水切 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45581008

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AT-250TUGSJD SUS製 丸形防風板付ベントキャップ 横ギャラリ FD72度 ワイド水切 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45581008
AT-250TUGSJD SUS製 丸形防風板付ベントキャップ 横ギャラリ FD72度 ワイド水切 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45581008

SUS製 丸形防風板付ベントキャップ 横ギャラリ FD72度 ワイド水切

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
寸法C(mm)247
内容量1個注文コード45581008品番AT-250TUGSJD
参考基準価格(税別)¥52,000販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980

防風板およびギャラリ部脱着可 250、300タイプはネジ固定仕様(市販ネジ) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304

用途外壁用寸法A(mm)374寸法B(mm)86寸法C(mm)247寸法D(mm)71寸法E(mm)389寸法F(mm)199材質ステンレス仕様網なし形状横ギャラリタイプワイド水切角度(°)(防火ダンパー)72呼称250適合パイプ径(Φmm)250
注意
※VP(厚肉)管には150タイプ以上は取り付けられません。アルミ製フレキシブルダクトへの取り付けについては、こちらの注意事項をご参照ください175、200、250、300タイプは低圧損の商品ではありません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする