曜日別特売

ステンレス平歯車 モジュール1 SUS304S1SU20B*1006

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
歯数20
20
18
24
25
28
30
14
15
16
17
22
26
32
34
35
36
40
44
50
54
60
64
70
72
80
90
100
120
歯幅b(mm)10
内容量1個注文コード45582117品番S1SU20B*1006
参考基準価格(税別)¥2,940販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
¥2,498
歯数
20
歯幅b(mm)
10
種別
平歯車
材質
SUS304
軸穴径(mm)
6
モジュール
1
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする