※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AT-300TCGS SUS製 丸形防風板付ベントキャップ 横ギャラリ 覆い付 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45582478 AT-300TCGS SUS製 丸形防風板付ベントキャップ 横ギャラリ 覆い付 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45582478

SUS製 丸形防風板付ベントキャップ 横ギャラリ 覆い付

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45582478 品番 AT-300TCGS
参考基準価格(税別)¥40,000 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

防風板およびギャラリ部脱着可 250、300タイプはネジ固定仕様(市販ネジ) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304

寸法A(mm)374 寸法B(mm)85 寸法C(mm)297 寸法D(mm)72 材質ステンレス 用途外壁用 仕様網なし、防火ダンパーなし 形状横ギャラリ タイプ覆い付 呼称300 適合パイプ径(Φmm)300
注意
※VP(厚肉)管には150タイプ以上は取り付けられません。100、150、175、200、250、300タイプは低圧損の商品ではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする