※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AT-250TCNS-3M SUS製 丸形防風板付ベントキャップ 網3M 覆い付 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45582776 AT-250TCNS-3M SUS製 丸形防風板付ベントキャップ 網3M 覆い付 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45582776

SUS製 丸形防風板付ベントキャップ 網3M 覆い付

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45582776 品番 AT-250TCNS-3M
参考基準価格(税別)¥35,000 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

防風板および網部脱着可 250、300タイプはネジ固定仕様(市販ネジ) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304

寸法A(mm)374 寸法B(mm)85 寸法C(mm)247 寸法D(mm)72 材質ステンレス 用途外壁用 仕様網3メッシュ、防火ダンパーなし タイプ覆い付 呼称250 適合パイプ径(Φmm)250
注意
※VP(厚肉)管には150タイプ以上は取り付けられません。網目より小さい虫は入るおそれがあります。屋外から点検できる場所に据え付けてください。100、125、175、200、250、300タイプは低圧損の商品ではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする