※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AT-250TCNSD-5M SUS製 丸形防風板付ベントキャップ 網5M FD72度 覆い付 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45583309 AT-250TCNSD-5M SUS製 丸形防風板付ベントキャップ 網5M FD72度 覆い付 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45583309

SUS製 丸形防風板付ベントキャップ 網5M FD72度 覆い付

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45583309 品番 AT-250TCNSD-5M
参考基準価格(税別)¥50,000 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

防火設備該当品(第01EG021号)(300タイプのみ第07EG002号) 防風板および網部脱着可 250、300タイプはネジ固定仕様(市販ネジ) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304

寸法A(mm)374 寸法B(mm)85 寸法C(mm)247 寸法D(mm)126 材質ステンレス 用途外壁用 仕様網5メッシュ タイプ覆い付 角度(°)(防火ダンパー)72 呼称250 適合パイプ径(Φmm)250
注意
※VP(厚肉)管には150タイプ以上は取り付けられません。網目より小さい虫は入るおそれがあります。屋外から点検できる場所に据え付けてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする