※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AT-100TCWSJ5-3M SUS製 丸形防風板付ベントキャップ 縦ギャラリ 網3M 覆い付 ワイド水切 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45585025 AT-100TCWSJ5-3M SUS製 丸形防風板付ベントキャップ 縦ギャラリ 網3M 覆い付 ワイド水切 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45585025

SUS製 丸形防風板付ベントキャップ 縦ギャラリ 網3M 覆い付 ワイド水切

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45585025 品番 AT-100TCWSJ5-3M
参考基準価格(税別)¥8,800 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

防風板およびギャラリ部脱着可 250、300タイプはネジ固定仕様(市販ネジ) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304

寸法A(mm)145 寸法B(mm)48 寸法C(mm)97 寸法D(mm)52 寸法E(mm)164 寸法F(mm)88 材質ステンレス 用途外壁用 仕様網3メッシュ、防火ダンパーなし 形状縦ギャラリ タイプ覆い付、ワイド水切 呼称100 適合パイプ径(Φmm)100
注意
※VP(厚肉)管には150タイプ以上は取り付けられません。網目より小さい虫は入るおそれがあります。屋外から点検できる場所に据え付けてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする