※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AT-150NBGS SUS製 軒天用ベントキャップ ギャラリ 左右両吹き メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45585646 AT-150NBGS SUS製 軒天用ベントキャップ ギャラリ 左右両吹き メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45585646

SUS製 軒天用ベントキャップ ギャラリ 左右両吹き

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45585646 品番 AT-150NBGS
参考基準価格(税別)¥9,800 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

軒天据付タイプ(天井材挟み込み方式) ギャラリ部脱着可 ギャラリは左右両吹き形状 125タイプは2管路仕様(VM管取付可) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304

寸法A(mm)212 寸法B(mm)184 寸法C(mm)147 寸法D(mm)158 寸法E(mm)230 寸法F(mm)180 材質ステンレス 用途外壁用 仕様網なし、防火ダンパーなし 形状ギャラリ 方向左右両吹き 呼称150 適合パイプ径(Φmm)150
注意
※塩ビパイプへの取り付けは125タイプのみ対応可能です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする