※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AT-150NBGSK SUS製 軒天用ベントキャップ ギャラリ FD120度 左右両吹き メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45585673 AT-150NBGSK SUS製 軒天用ベントキャップ ギャラリ FD120度 左右両吹き メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45585673

SUS製 軒天用ベントキャップ ギャラリ FD120度 左右両吹き

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45585673 品番 AT-150NBGSK
参考基準価格(税別)¥13,300 販売価格(税込) ¥9,018
販売価格(税別)
8,198

防火設備該当品(第01EG021号) 軒天据付タイプ(天井材挟み込み方式) ギャラリ部脱着可 ギャラリは左右両吹き形状 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304

寸法A(mm)212 寸法B(mm)184 寸法C(mm)147 寸法D(mm)158 寸法E(mm)230 寸法F(mm)74 寸法G(mm)180 材質ステンレス 用途外壁用 仕様網なし 形状ギャラリ 角度(°)(防火ダンパー)120 方向左右両吹き 呼称150 適合パイプ径(Φmm)150
注意
※塩ビパイプへの取り付けは125タイプのみ対応可能です。屋外から点検できる場所に据え付けてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする