※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AT-175NBNS SUS製 軒天用ベントキャップ 網10M メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45585743 AT-175NBNS SUS製 軒天用ベントキャップ 網10M メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45585743

SUS製 軒天用ベントキャップ 網10M

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45585743 品番 AT-175NBNS
参考基準価格(税別)¥16,000 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

軒天据付タイプ(天井材挟み込み方式) 網部脱着可 125タイプは2管路仕様(VM管取付可) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304

寸法A(mm)265 寸法B(mm)172 寸法C(mm)208 寸法D(mm)280 寸法E(mm)230 材質ステンレス 用途外壁用 仕様網10メッシュ、防火ダンパーなし 呼称175 適合パイプ径(Φmm)175
注意
※塩ビパイプへの取り付けは125タイプのみ対応可能です。網目より小さい虫は入るおそれがあります。屋外から点検できる場所に据え付けてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする