※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AT-100NBNSD-5M SUS製 軒天用ベントキャップ 網5M FD72度 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45586118 AT-100NBNSD-5M SUS製 軒天用ベントキャップ 網5M FD72度 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45586118

SUS製 軒天用ベントキャップ 網5M FD72度

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45586118 品番 AT-100NBNSD-5M
参考基準価格(税別)¥9,500 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

防火設備該当品(第01EG021号) 軒天据付タイプ(天井材挟み込み方式) 網部脱着可 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304

寸法A(mm)158 寸法B(mm)97 寸法C(mm)109 寸法D(mm)181 寸法E(mm)49 寸法F(mm)130 材質ステンレス 用途外壁用 仕様網5メッシュ 角度(°)(防火ダンパー)72 呼称100 適合パイプ径(Φmm)100
注意
※塩ビパイプへの取り付けは125タイプのみ対応可能です。網目より小さい虫は入るおそれがあります。屋外から点検できる場所に据え付けてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする