※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AT-150NBWSK-3M SUS製 軒天用ベントキャップ ギャラリ 網3M FD120度 左右両吹き メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45586303 AT-150NBWSK-3M SUS製 軒天用ベントキャップ ギャラリ 網3M FD120度 左右両吹き メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45586303

SUS製 軒天用ベントキャップ ギャラリ 網3M FD120度 左右両吹き

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45586303 品番 AT-150NBWSK-3M
参考基準価格(税別)¥14,300 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

防火設備該当品(第01EG021号) 軒天据付タイプ(天井材挟み込み方式) ギャラリ部脱着可 ギャラリは左右両吹き形状 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304

寸法A(mm)212 寸法B(mm)184 寸法C(mm)147 寸法D(mm)158 寸法E(mm)230 寸法F(mm)75 寸法G(mm)180 材質ステンレス 用途外壁用 仕様網3メッシュ 形状ギャラリ 角度(°)(防火ダンパー)120 方向左右両吹き 呼称150 適合パイプ径(Φmm)150
注意
※塩ビパイプへの取り付けは125タイプのみ対応可能です。網目より小さい虫は入るおそれがあります。屋外から点検できる場所に据え付けてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする