※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
寸法H(mm)40
適合パイプ径(Φmm)75
呼称75
注文コード45590519
品番AT-75MGSJ4
参考基準価格(税別)¥7,000
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
この商品は寸法H・適合パイプ径・呼称など15種類から選べます
他の種類を見る
ドレン水切板付(壁汚れ低減)(75〜250タイプのみ) フード部脱着可 -BLタイプはBL認定品(BLVU121318)(都市再生機構呼称 PSUS) 125タイプは2管路仕様(VM管取付可) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304