※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AT-175MGSJ4 SUS製 丸形フード 縦ギャラリ ワイド水切 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45590555 AT-175MGSJ4 SUS製 丸形フード 縦ギャラリ ワイド水切 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45590555

SUS製 丸形フード 縦ギャラリ ワイド水切

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法H(mm)40 適合パイプ径(Φmm)175 呼称175 注文コード45590555 品番AT-175MGSJ4
参考基準価格(税別)¥16,000 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は寸法H・適合パイプ径・呼称など15種類から選べます 他の種類を見る

ドレン水切板付(壁汚れ低減)(75〜250タイプのみ) フード部脱着可 -BLタイプはBL認定品(BLVU121318)(都市再生機構呼称 PSUS) 125タイプは2管路仕様(VM管取付可) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304

寸法A(mm)260 寸法B(mm)230 寸法C(mm)172 寸法D(mm)155 寸法E(mm)71 寸法F(mm)270 寸法G(mm)141 寸法H(mm)40 材質ステンレス 用途外壁用 仕様網なし、防火ダンパーなし 形状縦ギャラリ タイプワイド水切 呼称175 適合パイプ径(Φmm)175
注意
※VP(厚肉)管には150タイプ以上は取り付けられません。250、300タイプは低圧損の商品ではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする