曜日別特売
AT-150MGSJ4-BL SUS製 丸形フード 縦ギャラリ ワイド水切 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45590616

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AT-150MGSJ4-BL SUS製 丸形フード 縦ギャラリ ワイド水切 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45590616
AT-150MGSJ4-BL SUS製 丸形フード 縦ギャラリ ワイド水切 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45590616

SUS製 丸形フード 縦ギャラリ ワイド水切

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個寸法H(mm)40適合パイプ径(Φmm)150呼称150注文コード45590616品番AT-150MGSJ4-BL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,000

ドレン水切板付(壁汚れ低減)(75~250タイプのみ) フード部脱着可 -BLタイプはBL認定品(BLVU121318)(都市再生機構呼称 PSUS) 125タイプは2管路仕様(VM管取付可) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304

用途外壁用寸法A(mm)209寸法B(mm)179寸法C(mm)147寸法D(mm)130寸法E(mm)52寸法F(mm)218寸法G(mm)116寸法H(mm)40材質ステンレス仕様網なし、防火ダンパーなし形状縦ギャラリタイプワイド水切呼称150適合パイプ径(Φmm)150
注意
※VP(厚肉)管には150タイプ以上は取り付けられません。250、300タイプは低圧損の商品ではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする