※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AT-300HGS SUS製 深形スクエアフード 横ギャラリ ワイド水切 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45593154 AT-300HGS SUS製 深形スクエアフード 横ギャラリ ワイド水切 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45593154

SUS製 深形スクエアフード 横ギャラリ ワイド水切

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45593154 品番 AT-300HGS
参考基準価格(税別)¥55,000 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980

フード部脱着可 250、300タイプはネジ固定仕様(市販ネジ) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304

寸法A(mm)350 寸法B(mm)320 寸法C(mm)305 寸法D(mm)172 寸法E(mm)387 寸法F(mm)190 寸法G(mm)38 寸法H(mm)360 寸法J(mm)297 寸法K(mm)23.5 寸法L(mm)70 寸法N(mm)41 寸法P(mm)157 材質ステンレス 用途外壁用 仕様網なし、防火ダンパーなし 形状横ギャラリ タイプワイド水切 呼称300 適合パイプ径(Φmm)300
注意
※VP(厚肉)管には150タイプ以上は取り付けられません。フード部脱着のため天井とフード上部のすき間が10mm以上必要になります。100、125、150、175、200、250、300タイプは低圧損の商品ではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする