※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AT-75HWS-3M SUS製 深形スクエアフード 横ギャラリ 網3M ワイド水切 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45593389 AT-75HWS-3M SUS製 深形スクエアフード 横ギャラリ 網3M ワイド水切 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45593389

SUS製 深形スクエアフード 横ギャラリ 網3M ワイド水切

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45593389 品番 AT-75HWS-3M
参考基準価格(税別)¥8,800 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

フード部脱着可 網部脱着可(フード部脱着後) 250、300タイプはネジ固定仕様(市販ネジ) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304

寸法A(mm)150 寸法B(mm)120 寸法C(mm)115.5 寸法D(mm)68 寸法E(mm)170 寸法F(mm)73 寸法G(mm)20 寸法H(mm)150 寸法J(mm)72 寸法K(mm)32 寸法L(mm)47 寸法M(mm)2.5 寸法N(mm)18 寸法P(mm)53.5 材質ステンレス 用途外壁用 仕様網3メッシュ、防火ダンパーなし 形状横ギャラリ タイプワイド水切 呼称75 適合パイプ径(Φmm)75
注意
※VP(厚肉)管には150タイプ以上は取り付けられません。網目より小さい虫は入るおそれがあります。屋外から点検できる場所に据え付けてください。フード部脱着のため天井とフード上部のすき間が10mm以上必要になります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする