※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)の 換気口
メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)の ガラリ(グリル)
メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)の フード付ガラリ
SUS製 深形スクエアフード 横ギャラリ 薄型小風量タイプ ワイド水切
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45593967
品番
AT-75VGS
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
フード部脱着可 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304
寸法A(mm)
150
寸法B(mm)
120
寸法C(mm)
115.5
寸法D(mm)
68
寸法E(mm)
170
寸法F(mm)
43
寸法G(mm)
20
寸法H(mm)
150
寸法J(mm)
72
寸法K(mm)
32
寸法L(mm)
18
寸法M(mm)
53.5
材質
ステンレス
用途
外壁用
仕様
網なし、防火ダンパーなし
形状
横ギャラリ
タイプ
薄型小風量、ワイド水切
呼称
75
適合パイプ径(Φmm)
75
注意
※VP(厚肉)管には150タイプは取り付けられません。フード部脱着のため天井とフード上部のすき間が10mm以上必要になります。