※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)の 換気口
メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)の ガラリ(グリル)
メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)の フード付ガラリ
SUS製 深形スクエアフード 横ギャラリ FD72度 薄型小風量タイプ ワイド水切
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45594028
品番
AT-150VGSD
参考基準価格(税別)
¥14,500
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
防火設備該当品(第01EG021号) フード部脱着可 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304
寸法A(mm)
200
寸法B(mm)
170
寸法C(mm)
165
寸法D(mm)
93
寸法E(mm)
220
寸法F(mm)
63
寸法G(mm)
19
寸法H(mm)
200
寸法J(mm)
147
寸法K(mm)
20
寸法L(mm)
73
寸法M(mm)
21
寸法N(mm)
78
材質
ステンレス
用途
外壁用
仕様
網なし
形状
横ギャラリ
タイプ
薄型小風量、ワイド水切
角度(°)
(防火ダンパー)72
呼称
150
適合パイプ径(Φmm)
150
注意
※VP(厚肉)管には150タイプは取り付けられません。屋外から点検できる場所に据え付けてください。フード部脱着のため天井とフード上部のすき間が10mm以上必要になります。