※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AT-100VWSD-3M SUS製 深形スクエアフード 横ギャラリ 網3M FD72度 薄型小風量タイプ ワイド水切 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45594186 AT-100VWSD-3M SUS製 深形スクエアフード 横ギャラリ 網3M FD72度 薄型小風量タイプ ワイド水切 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45594186

SUS製 深形スクエアフード 横ギャラリ 網3M FD72度 薄型小風量タイプ ワイド水切

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45594186 品番 AT-100VWSD-3M
参考基準価格(税別)¥11,300 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498

防火設備該当品(第01EG021号) フード部脱着可 網部脱着可(フード部脱着後) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304

寸法A(mm)150 寸法B(mm)120 寸法C(mm)115.5 寸法D(mm)68 寸法E(mm)170 寸法F(mm)43 寸法G(mm)20 寸法H(mm)150 寸法J(mm)97 寸法K(mm)20 寸法L(mm)47 寸法M(mm)18 寸法N(mm)53.5 材質ステンレス 用途外壁用 仕様網3メッシュ 形状横ギャラリ タイプ薄型小風量、ワイド水切 角度(°)(防火ダンパー)72 呼称100 適合パイプ径(Φmm)100
注意
※VP(厚肉)管には150タイプは取り付けられません。網目より小さい虫は入るおそれがあります。屋外から点検できる場所に据え付けてください。フード部脱着のため天井とフード上部のすき間が10mm以上必要になります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする