※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AT-75FCGS SUS製 深形フード 薄型小風量タイプ ワイド水切 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45594265 AT-75FCGS SUS製 深形フード 薄型小風量タイプ ワイド水切 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45594265

SUS製 深形フード 薄型小風量タイプ ワイド水切

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45594265 品番 AT-75FCGS
参考基準価格(税別)¥5,900 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

小風量タイプ フード部・ギャラリ部脱着可 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304

寸法A(mm)29 寸法B(mm)72 寸法C(mm)44 材質ステンレス 用途外壁用 仕様網なし、防火ダンパーなし タイプ薄型小風量、ワイド水切 呼称75 適合パイプ径(Φmm)75
注意
※VP(厚肉)管には150タイプは取り付けられません。網目より小さい虫は入るおそれがあります。屋外から点検できる場所に据え付けてください。フード部脱着のため天井とフード上部のすき間が10mm以上必要になります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする