※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)の 換気口
メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)の ガラリ(グリル)
メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)の フード付ガラリ
SUS製 深形フード 網10M FD72度 薄型小風量タイプ ワイド水切
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45594466
品番
AT-75FCNSD
参考基準価格(税別)
¥8,400
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
防火設備該当品(第01EG021号) 小風量タイプ フード部・網部脱着可 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304
寸法A(mm)
29
寸法B(mm)
72
寸法C(mm)
44
材質
ステンレス
用途
外壁用
仕様
網10メッシュ
タイプ
薄型小風量、ワイド水切
角度(°)
(防火ダンパー)72
呼称
75
適合パイプ径(Φmm)
75
注意
※網目より小さい虫は入るおそれがあります。屋外から点検できる場所に据え付けてください。