※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AT-125FGS5 SUS製 深形フード 縦ギャラリ ワイド水切 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45594746 AT-125FGS5 SUS製 深形フード 縦ギャラリ ワイド水切 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45594746

SUS製 深形フード 縦ギャラリ ワイド水切

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45594746 品番 AT-125FGS5
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698

ギャラリ部脱着可 125タイプは2管路仕様(VM管取付可) 175タイプ以上はネジ固定仕様(市販ネジ) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304(ギャラリ・ワイド水切:SUS443J1)

寸法A(mm)260 寸法B(mm)250 寸法C(mm)260 寸法D(mm)219 寸法E(mm)108 寸法F(mm)116 寸法G(mm)9 寸法H(mm)122 寸法J(mm)53 寸法K(mm)47 寸法N(mm)15 材質ステンレス 用途外壁用 仕様網なし、防火ダンパーなし 形状縦ギャラリ タイプワイド水切 呼称125 適合パイプ径(Φmm)125
注意
※VP(厚肉)管には150タイプ以上は取り付けられません。250、300タイプは低圧損の商品ではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする