※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AT-100FGSK5 SUS製 深形フード 縦ギャラリ FD120度 ワイド水切 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45594816 AT-100FGSK5 SUS製 深形フード 縦ギャラリ FD120度 ワイド水切 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45594816

SUS製 深形フード 縦ギャラリ FD120度 ワイド水切

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45594816 品番 AT-100FGSK5
参考基準価格(税別)¥8,400 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

防火設備該当品(第01EG021号)(225、300タイプは第07EG002号) ギャラリ部脱着可 175タイプ以上はネジ固定仕様(市販ネジ) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304(ギャラリ・ワイド水切:SUS443J1)

寸法A(mm)206 寸法B(mm)196 寸法C(mm)201 寸法D(mm)169 寸法E(mm)78 寸法F(mm)85 寸法G(mm)9 寸法H(mm)97 寸法J(mm)42 寸法K(mm)30 寸法N(mm)15 材質ステンレス 用途外壁用 仕様網なし 形状縦ギャラリ タイプワイド水切 角度(°)(防火ダンパー)120 呼称100 適合パイプ径(Φmm)100
注意
※VP(厚肉)管には150タイプ以上は取り付けられません。屋外から点検できる場所に据え付けてください。250、300タイプは低圧損の商品ではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする