※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AT-175FGSK5 SUS製 深形フード 縦ギャラリ FD120度 ワイド水切 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45594843 AT-175FGSK5 SUS製 深形フード 縦ギャラリ FD120度 ワイド水切 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45594843

SUS製 深形フード 縦ギャラリ FD120度 ワイド水切

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45594843 品番 AT-175FGSK5
参考基準価格(税別)¥25,000 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

防火設備該当品(第01EG021号)(225、300タイプは第07EG002号) ギャラリ部脱着可 175タイプ以上はネジ固定仕様(市販ネジ) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304(ギャラリ・ワイド水切:SUS443J1)

寸法A(mm)310 寸法B(mm)300 寸法C(mm)315 寸法D(mm)267 寸法E(mm)127 寸法F(mm)141 寸法G(mm)8 寸法H(mm)172 寸法J(mm)74 寸法K(mm)41 寸法L(mm)292 寸法M(mm)155.5 寸法N(mm)15 寸法P(mm)2×Φ5.5据付用穴 材質ステンレス 用途外壁用 仕様網なし 形状縦ギャラリ タイプワイド水切 角度(°)(防火ダンパー)120 呼称175 適合パイプ径(Φmm)175
注意
※VP(厚肉)管には150タイプ以上は取り付けられません。屋外から点検できる場所に据え付けてください。250、300タイプは低圧損の商品ではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする