※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AT-150FWS5-W-5M SUS製 深形フード 縦ギャラリ 網5M ワイド水切 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45596846 AT-150FWS5-W-5M SUS製 深形フード 縦ギャラリ 網5M ワイド水切 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45596846

SUS製 深形フード 縦ギャラリ 網5M ワイド水切

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45596846 品番 AT-150FWS5-W-5M
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598

ギャラリ部脱着可 200タイプはネジ固定仕様(市販ネジ) 色調:フード部 ホワイト 粉体焼付塗装 開口部 グレー 粉体焼付塗装 材質:SUS304(ギャラリ・ワイド水切:SUS443J1)

寸法A(mm)260 寸法B(mm)250 寸法C(mm)260 寸法D(mm)219 寸法E(mm)108 寸法F(mm)116 寸法G(mm)9 寸法H(mm)147 寸法J(mm)42 寸法K(mm)35 寸法N(mm)15 材質ステンレス 用途外壁用 仕様網5メッシュ、防火ダンパーなし 形状縦ギャラリ タイプワイド水切 呼称150 適合パイプ径(Φmm)150
注意
※VP(厚肉)管には150タイプ以上は取り付けられません。網目より小さい虫は入るおそれがあります。屋外から点検できる場所に据え付けてください。150、200タイプは低圧損の商品ではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする