※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AT-100FSWS6-3M SUS製 深形フード 縦ギャラリ 網3M 風圧シャッター付 ワイド水切 排気専用 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45597957 AT-100FSWS6-3M SUS製 深形フード 縦ギャラリ 網3M 風圧シャッター付 ワイド水切 排気専用 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45597957

SUS製 深形フード 縦ギャラリ 網3M 風圧シャッター付 ワイド水切 排気専用

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45597957 品番 AT-100FSWS6-3M
参考基準価格(税別)¥8,800 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898

排気専用 風圧シャッター内蔵(外気侵入低減) ギャラリ部脱着可 雨雪浸入低減 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質 SUS304(ギャラリ・ワイド水切:SUS443J1) シャッター: 100タイプは合成樹脂 150タイプはアルミ

材質ステンレス 用途外壁用 仕様網3メッシュ、防火ダンパーなし、給排気:排気専用 形状縦ギャラリ タイプ風圧シャッター付、ワイド水切 呼称100
注意
※VP(厚肉)管には150タイプは取り付けられません。網目より小さい虫は入るおそれがあります。屋外から点検できる場所に据え付けてください。台所などの油煙の多い場所の排気には使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする