※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AT-100SHNS SUS製 防音形スクエアフード 網10M 給気専用 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45598447 AT-100SHNS SUS製 防音形スクエアフード 網10M 給気専用 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45598447

SUS製 防音形スクエアフード 網10M 給気専用

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45598447 品番 AT-100SHNS
参考基準価格(税別)¥7,000 販売価格(税込) ¥5,047
販売価格(税別)
4,588

防音効果 500Hz域にて約30〜34dB フード部脱着可 消音材はウレタンフォーム 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304

寸法A(mm)150 寸法B(mm)120 寸法C(mm)115.5 寸法D(mm)68 寸法E(mm)73 寸法F(mm)150 寸法G(mm)97 寸法H(mm)53.5 材質ステンレス 用途外壁用 仕様網10メッシュ、防火ダンパーなし、給排気:排気専用 呼称100 適合パイプ径(Φmm)100
注意
※VP(厚肉)管には150タイプは取り付けられません。網目は10メッシュのみになります。網目より小さい虫は入るおそれがあります。屋外から点検できる場所に据え付けてください。フード部脱着のため天井とフード上部のすき間が10mm以上必要になります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする