※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AT-125HGSB SUS製 防音形スクエアフード 横ギャラリ 不燃・耐湿タイプ ワイド水切 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45598499 AT-125HGSB SUS製 防音形スクエアフード 横ギャラリ 不燃・耐湿タイプ ワイド水切 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45598499

SUS製 防音形スクエアフード 横ギャラリ 不燃・耐湿タイプ ワイド水切

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45598499 品番 AT-125HGSB
参考基準価格(税別)¥24,000 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

防音効果 500Hz域にて約26-29dB フード部脱着可 消音材はグラスウール(台所・浴室対応可) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304

寸法A(mm)250 寸法B(mm)220 寸法C(mm)209 寸法D(mm)100 寸法E(mm)280 寸法F(mm)130 寸法G(mm)30 寸法H(mm)250 寸法J(mm)122 寸法K(mm)39 寸法L(mm)83.5 寸法M(mm)5 寸法N(mm)30 材質ステンレス 用途外壁用 仕様網なし、防火ダンパーなし 形状横ギャラリ タイプ不燃・耐湿、ワイド水切 呼称125 適合パイプ径(Φmm)125
注意
※VP(厚肉)管には150タイプは取り付けられません。屋外から点検できる場所に据え付けてください。フード部脱着のため天井とフード上部のすき間が10mm以上必要になります。100タイプは低圧損の商品ではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする