※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AT-100HGSDB SUS製 防音形スクエアフード 横ギャラリ FD72度 不燃・耐湿タイプ ワイド水切 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45598544 AT-100HGSDB SUS製 防音形スクエアフード 横ギャラリ FD72度 不燃・耐湿タイプ ワイド水切 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45598544

SUS製 防音形スクエアフード 横ギャラリ FD72度 不燃・耐湿タイプ ワイド水切

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45598544 品番 AT-100HGSDB
参考基準価格(税別)¥21,500 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

防火設備該当品(第01EG021号) 防音効果 500Hz域にて約26〜29dB フード部脱着可 消音材はグラスウール(台所・浴室対応可) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304

寸法A(mm)200 寸法B(mm)170 寸法C(mm)165 寸法D(mm)68 寸法E(mm)220 寸法F(mm)93 寸法G(mm)19 寸法H(mm)200 寸法J(mm)97 寸法K(mm)20 寸法L(mm)53 寸法M(mm)2.5 寸法N(mm)21 寸法P(mm)46 材質ステンレス 用途外壁用 仕様網なし 形状横ギャラリ タイプ不燃・耐湿、ワイド水切 角度(°)(防火ダンパー)72 呼称100 適合パイプ径(Φmm)100
注意
※VP(厚肉)管には150タイプは取り付けられません。屋外から点検できる場所に据え付けてください。フード部脱着のため天井とフード上部のすき間が10mm以上必要になります。100タイプは低圧損の商品ではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする