曜日別特売
AT-150HWSDB-3M SUS製 防音形スクエアフード 横ギャラリ 網3M FD72度 不燃・耐湿タイプ ワイド水切 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45598806

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AT-150HWSDB-3M SUS製 防音形スクエアフード 横ギャラリ 網3M FD72度 不燃・耐湿タイプ ワイド水切 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45598806
AT-150HWSDB-3M SUS製 防音形スクエアフード 横ギャラリ 網3M FD72度 不燃・耐湿タイプ ワイド水切 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45598806

SUS製 防音形スクエアフード 横ギャラリ 網3M FD72度 不燃・耐湿タイプ ワイド水切

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
寸法B(mm)220
適合パイプ径(Φmm)150
内容量1個注文コード45598806品番AT-150HWSDB-3M
参考基準価格(税別)¥31,500販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

防火設備該当品(第01EG021号) 防音効果 500Hz域にて約26~29dB フード部脱着可 網部脱着可(フード部脱着後) 消音材はグラスウール(台所・浴室対応可) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304

用途
外壁用
寸法A(mm)
250
寸法B(mm)
220
寸法C(mm)
209
寸法D(mm)
100
寸法E(mm)
280
寸法F(mm)
130
寸法G(mm)
30
寸法H(mm)
250
寸法J(mm)
147
寸法K(mm)
27
寸法L(mm)
83.5
寸法M(mm)
5
寸法N(mm)
30
寸法P(mm)
72
仕様
網3メッシュ
材質
ステンレス
形状
横ギャラリ
タイプ
不燃・耐湿、ワイド水切
角度(°)
(防火ダンパー)72
呼称
150
適合パイプ径(Φmm)
150
注意
※VP(厚肉)管には150タイプは取り付けられません。網目より小さい虫は入るおそれがあります。屋外から点検できる場所に据え付けてください。フード部脱着のため天井とフード上部のすき間が10mm以上必要になります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする