U型フード付ガラリ

U型フード付ガラリ - 清水[建築金物]

自然給排気口として耐雨対策が施してあります。

用途
室外用の換気孔に。
仕様
防火ダンパー付き、外壁汚れ防止水切り
材質
ステンレスSUS-304
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07625541UGEN100SHD-HL849-3755175867698
¥3,800
¥2,798
¥3,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
代引不可
07625760UGEN150SHD-HL849-375723013093146
¥6,000
¥4,498
¥4,948(税込)
10日以内出荷
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする