エアフィルター2.5 角型給気口用交換フィルター

エアフィルター2.5 角型給気口用交換フィルター - クリタック

・エアフィルター2.5角型用交換フィルター
・フィルター5枚入り。
・活性炭入りの3層フィルターで臭いを吸着し、埃や花粉を室内に通さない。
・交換目安:1~2か月

用途
交換フィルター
材質
ポリエチレン、ポリエステル、繊維状活性炭
質量(g)
2.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
143×0.8×143
内容量
1セット(5枚)
注意
※お取替目安:約1~2か月
※本製品装着後も必ず24時間換気を行ってください。十分な換気が得られない場合は使用を中止してください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07616626AIF-5074
オープン
¥1,498
¥1,648(税込)
5日以内出荷
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする