ボス径B(Φmm)26歯幅J(mm)8基準円直径C(Φmm)30歯先円直径D(Φmm)31.74穴径A(Φmm)(H7)8穴長さI(mm)19組立距離E(mm)30歯先距離G(mm)15.87全長F(mm)21.18長さH(mm)13おさえ面径K(Φmm)15.37モジュール1.5歯数20種別歯研スパイラルマイタ材質S45C減速比1形状B3質量(kg)0.074歯幅(mm)8許容トルク(N・m)(曲げ強さ)4.1、(歯面強さ)3.47表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入れ歯形グリーソンねじれ角(°)35精度等級JIS B 1704 2級歯面硬度50~60HRCバックラッシ(mm)0.04~0.10歯数比1