ボス径B(Φmm)30歯幅J(mm)9基準円直径C(Φmm)37.5歯先円直径D(Φmm)39.31穴径A(Φmm)(H7)10穴長さI(mm)19組立距離E(mm)34歯先距離G(mm)16.16全長F(mm)22.14長さH(mm)11.5おさえ面径K(Φmm)19.54モジュール1.5歯数25種別歯研スパイラルマイタ材質S45C減速比1形状B3質量(kg)0.11歯幅(mm)9許容トルク(N・m)(曲げ強さ)5.29、(歯面強さ)5.52表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入れ歯形グリーソンねじれ角(°)35精度等級JIS B 1704 2級歯面硬度50~60HRCバックラッシ(mm)0.04~0.10歯数比1