曜日別特売
SMSG1.5-30R SMSG 歯研スパイラルマイタ KHK(小原歯車工業) 45599066

 

SMSG1.5-30R SMSG 歯研スパイラルマイタ KHK(小原歯車工業) 45599066
SMSG1.5-30R SMSG 歯研スパイラルマイタ KHK(小原歯車工業) 45599066

SMSG 歯研スパイラルマイタ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個モジュール1.5歯数30注文コード45599066品番SMSG1.5-30R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,890
ボス径B(Φmm)36歯幅J(mm)10基準円直径C(Φmm)45歯先円直径D(Φmm)46.84穴径A(Φmm)(H7)10穴長さI(mm)25組立距離E(mm)43歯先距離G(mm)21.42全長F(mm)28.11長さH(mm)16おさえ面径K(Φmm)25.72モジュール1.5歯数30種別歯研スパイラルマイタ材質S45C減速比1形状B3質量(kg)0.21歯幅(mm)10許容トルク(N・m)(曲げ強さ)7.53、(歯面強さ)9.35表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入れ歯形グリーソンねじれ角(°)35精度等級JIS B 1704 2級歯面硬度50~60HRCバックラッシ(mm)0.04~0.10歯数比1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする