曜日別特売
SMSG1-20R SMSG 歯研スパイラルマイタ KHK(小原歯車工業) 45599084

 

SMSG1-20R SMSG 歯研スパイラルマイタ KHK(小原歯車工業) 45599084
SMSG1-20R SMSG 歯研スパイラルマイタ KHK(小原歯車工業) 45599084

SMSG 歯研スパイラルマイタ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個モジュール1歯数20注文コード45599084品番SMSG1-20R
参考基準価格(税別)¥7,250販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
6,298
ボス径B(Φmm)16歯幅J(mm)5基準円直径C(Φmm)20歯先円直径D(Φmm)21.3穴径A(Φmm)(H7)6穴長さI(mm)12組立距離E(mm)20歯先距離G(mm)10.65全長F(mm)13.84長さH(mm)8おさえ面径K(Φmm)9.86モジュール1歯数20種別歯研スパイラルマイタ材質S45C減速比1形状B3質量(kg)0.019歯幅(mm)5許容トルク(N・m)(曲げ強さ)1.17、(歯面強さ)0.97表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入れ歯形グリーソンねじれ角(°)35精度等級JIS B 1704 2級歯面硬度50~60HRCバックラッシ(mm)0.02~0.08歯数比1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする