ボス径B(Φmm)20歯幅J(mm)6基準円直径C(Φmm)25歯先円直径D(Φmm)26.22穴径A(Φmm)(H7)6穴長さI(mm)14組立距離E(mm)23歯先距離G(mm)11.11全長F(mm)15.08長さH(mm)8おさえ面径K(Φmm)15.03モジュール1歯数25種別歯研スパイラルマイタ材質S45C減速比1形状B3質量(kg)0.035歯幅(mm)6許容トルク(N・m)(曲げ強さ)1.88、(歯面強さ)1.91表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入れ歯形グリーソンねじれ角(°)35精度等級JIS B 1704 2級歯面硬度50~60HRCバックラッシ(mm)0.02~0.08歯数比1