ボス径B(Φmm)130歯幅J(mm)30基準円直径C(Φmm)150歯先円直径D(Φmm)155.9穴径A(Φmm)(H7)28穴長さI(mm)62組立距離E(mm)120歯先距離G(mm)47.95全長F(mm)68.2長さH(mm)35おさえ面径K(Φmm)99.15モジュール5歯数30種別歯研スパイラルマイタ材質S45C減速比1形状B3質量(kg)6.44歯幅(mm)30許容トルク(N・m)(曲げ強さ)240、(歯面強さ)332表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入れ歯形グリーソンねじれ角(°)35精度等級JIS B 1704 2級歯面硬度50~60HRCバックラッシ(mm)0.12~0.18歯数比1