※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AT-100BNSB SUS製 防音形ベントキャップ 網10M 給気専用 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45599628 AT-100BNSB SUS製 防音形ベントキャップ 網10M 給気専用 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45599628

SUS製 防音形ベントキャップ 網10M 給気専用

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45599628 品番 AT-100BNSB
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498

防音効果 500Hz域にて約34〜37dB フード部脱着可 消音材はポリエチレンフォーム 125タイプは2管路仕様(VM管取付可) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304

寸法A(mm)143 寸法B(mm)70 寸法C(mm)97 材質ステンレス 用途外壁用 仕様網10メッシュ、防火ダンパーなし、給排気:給気専用 呼称100 適合パイプ径(Φmm)100
注意
※VP(厚肉)管には150タイプは取り付けられません。網目は10メッシュのみになります。網目より小さい虫は入るおそれがあります。屋外から点検できる場所に据え付けてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする