※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AT-75BNSJDB SUS製 防音形ベントキャップ 網10M FD72度 給気専用 ワイド水切 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45599795 AT-75BNSJDB SUS製 防音形ベントキャップ 網10M FD72度 給気専用 ワイド水切 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45599795

SUS製 防音形ベントキャップ 網10M FD72度 給気専用 ワイド水切

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45599795 品番 AT-75BNSJDB
参考基準価格(税別)¥15,500 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

防火設備該当品(第01EG021号) 防音効果 500Hz域にて約34〜37dB フード部脱着可 消音材はポリエチレンフォーム 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304

寸法A(mm)143 寸法B(mm)71 寸法C(mm)72 寸法D(mm)46 寸法E(mm)164 寸法F(mm)89 材質ステンレス 用途外壁用 仕様網10メッシュ、給排気:給気専用 タイプワイド水切 角度(°)(防火ダンパー)72 呼称75 適合パイプ径(Φmm)75
注意
※VP(厚肉)管には150タイプは取り付けられません。網目は10メッシュのみになります。網目より小さい虫は入るおそれがあります。屋外から点検できる場所に据え付けてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする